• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Zestaw Kraftform Kompakt VDE 18

Nr art.: 667260 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta KK VDE 18 Universal 1
liczba części 18
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Uniwersalny profil grota do wkrętów Philips i z rowkiem; Uniwersalny profil grota do wkrętów Pozidriv i z rowkiem; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak Pozidriv; Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Klucz dwupiórowy
obrotowa nasadka nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Numer producenta 05003471001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z wymiennymi grotami o długości 154 mm (wraz z kluczami do szaf rozdzielczych), całkowicie izolowany do 1000 V wg. DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 oraz z próbnikiem napięcia (do 250 V wg VDE 0680/6) w mocnym, składanym pokrowcu tekstylnym zamykanym na rzepy i z pętlą na pasek.

Zawartość:

Groty płaskie: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Groty do wkrętów z główką Phillips: PH1 i PH2
Groty Pozidriv: PZ1 i PZ2
Groty do wkrętów Philipps i płaskich (profil uniwersalny): PH/S1 i PH/S2 (profil kombinowany)
Groty do wkrętów Pozidriv i płaskich (profil uniwersalny): PZ/S1 i PZ/S2 (profil kombinowany)
Czworokąt: 8 mm i 1/4 cala (89 mm długości)
Trójkątne: 9 mm (długość 89 mm)
Dwubródkowe: długość 89 mm
próbnik napi ęcia nr 665030: wielk. 3
Uchwyt Kraftform do grotów wymiennych nr 667411: wielk. 1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne