{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Platformy | Kształt walcowy | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; stal | |
| Oznaczenie producenta | PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 667198 | |
| EAN / GTIN | 9003176671983 | |
| Numer producenta | 667198 | |
| Numer L | L50140 2936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |