Nakrętka wkrętakowa do narzędzia do obsługi wkładek zaworów ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm)

Nr art.: 666-6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 666-6
EAN / GTIN 4000896191000
Numer producenta 666-6
Numer L L60140 3909
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Obsługa zaworów opon samochodów osobowych oraz wkładów zaworów w samochodowych układach klimatyzacji
  • Nacisk sześciokątny ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made in Germany
  • Napęd: Sześciokątny, pełny 6,3 (1/4 cala)
  • Specjalna stal przeznaczona do najbardziej ekstremalnych warunków eksploatacji
  • Najwyższa precyzja wymiarowa końcówek i ostrzy
  • Napędzane elektrycznie lub na sprężone powietrze wkrętarki mechaniczne (wkrętarki obrotowe) oraz narzędzia ręczne
  • Zębowanie do śrub gwintowanych (trudne połączenia śrubowe)
  • Twardość stała na poziomie 59–61 HR C, spełniająca wysokie wymagania w przemyśle i rzemiośle
  • Wysokie wartości momentu obrotowego, znacznie przekraczające normę DIN, przy długiej żywotności