{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Długość grotu l1 | 50 mm | |
| Szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Sprawdzono do | 250 V | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy luminescencyjny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Klinge | |
| Część opisana, Pomarańczowy luminescencyjny | Schaft | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Min. napięcie kontrolne | 110 V | |
| Maks. napięcie kontrolne | 250 V | |
| Właściwości uchwytu | Ostrze stałe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 2,5 | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny; Przezroczysty | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | VDE 0682-201 | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 665010 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197611413 | |
| Numer producenta | 665010 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |