Szlifowanie wewnętrzne okrągłe – ceramiczne, konwencjonalne 20 x 20 x 6 mm 13 x 7

Nr art.: 664787
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664787
EAN / GTIN 9003176647872
Numer producenta 664787
Numer L L50140 1039
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta uniwersalna tarcza do szlifowania wewnętrznego z korundu specjalnego służy na przykład do szlifowania otworów przelotowych i pasowań.
  • Charakteryzuje się wysoką wydajnością skrawania i bardzo dobrą stabilnością kształtu.
  • Specyfikację 89A60 należy stosować głównie w przypadku stali miękkich, a 89A80 – w przypadku stali hartowanych

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • Maks. RPM: 47800rpm
  • specyfikacja: 13 × 7
  • Wymiary: D x T x H = 20 x 20 x 6

Zaleta:

  • Szeroki asortyment
  • Dobra stabilność kształtu
  • Niewielkie obciążenie termiczne

Zastosowanie:

  • Do szlifowania wewnętrznego otworów przelotowych i pasowań

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do szlifowania wewnętrznego otworów przelotowych i pasowań