Szlifowanie wewnętrzne okrągłe – ceramika, metoda konwencjonalna, 25 x 25 x 10 mm, AT 60 J6 VCOL /80

Nr art.: 664689
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664689
EAN / GTIN 9003176646899
Numer producenta 664689
Numer L L50140 839
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • To narzędzie do szlifowania wewnętrznego z wiązaniem ceramicznym stanowi ekonomiczną alternatywę dla narzędzi CBN, zapewniając jednocześnie dobrą wydajność usuwania materiału.
  • Mieszanka korundu spiekanego AT60 ma uniwersalne zastosowanie.
  • W naszym szerokim asortymencie mogą Państwo wybrać narzędzie odpowiednie dla siebie.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • Maks. RPM: 61200rpm
  • specyfikacja: AT 60 J6 VCOL /80
  • Wymiary: D x T x H = 25 x 25 x 10

Zaleta:

  • Dobra profilowalność
  • Szeroki asortyment
  • Dobra stabilność kształtu

Zastosowanie:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS