Tyrolit surface grinding segment 3101 120x40x200 mm A46 V steel/hss

Nr art.: 664628
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664628
EAN / GTIN 9003176646288
Numer producenta 664628
Numer L L50140 101099
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Segments for surface grinding are made of sintered aluminium oxide mixtures such as 454A for high-alloyed steels and HSS, or 50A and 89A for soft and low-alloyed steels.
  • They offer a high stock removal rate and a self-sharpening effect.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 32m/s
  • Specification: SD83A 461 JJ9P VK8 F
  • Main dimension: B x C x L = 120 x 40 x 200

Zaleta:

  • Cool grinding
  • Self-sharpening
  • High stock removal rate

Zastosowanie:

  • For surface grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Reciprocating surface grinding tool

Wskazówka:

  • For surface grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS