Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 2,5mm

Nr art.: 662200 2,5
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
1 516 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 335
szerokość ostrza b 2,5 mm
grubość ostrza a 0,4 mm
długość grotu 75 mm
długość całkowita 145 mm
końcówka grotu czarne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 662200 2,5
EAN / GTIN 4013288003249
Numer producenta 05008007001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowanedo znormalizowanych rowków śrub.
Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi
elementami miękkimi
, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego
i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Norma:

DIN 5265, kształt A.

Wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.