{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka czołowa | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5748 | |
| Długość całkowita | 215 mm | |
| Masa całkowita | 440 g |
| Numer artykułu | 66170215 | |
| EAN / GTIN | 4018754039098 | |
| Numer producenta | 66170215 | |
| Numer L | L60010 1152 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |