Klucz dynamometryczny „Safe-Torque A 1” z wejściem czworokątnym 1/4 cala i skalą, maksymalny moment obrotowy: 12Nm

Nr art.: 657770 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 445,85 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±10
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Safe-Torque A 1
maksymalny moment obrotowy 12 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±10 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria Safe-Torque
długość całkowita L 244 mm
szerokość główki b 31,6 mm
Wysokość główki h 23,7 mm
zakres momentu obrotowego 2 Nm - 12 Nm
Zakres momentów obrotowych 2 lbfft - 9 lbfft
podziałka skali, 1 kreska = 0,1 Nm
masa 553 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia akustyczny; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
funkcja Slipper tak
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany nie
wskazówka bierna nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa Moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny
Norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu Klucze dynamometryczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657770 12
EAN / GTIN 4013288223012
Numer producenta 05075800001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Specjalny, poślizgowy mechanizm zwalniający niezawodnie zapobiega niepożądanemu, nadmiernemu dokręceniu. Łatwa regulacja i zabezpieczenie żądanej wartości momentu obrotowego dzięki słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu po osiągnięciu wartości skali. Dzięki precyzyjnemu uzębieniu z 72 zębami możliwy jest niski kąt cofania wynoszący 5°.
Z wejściem czworokątnym 1/4 cala.

Zaleta:

Funkcja Torque Lock: funkcję momentu obrotowego można wyłączyć, dlatego narzędzia można również używać jako standardowej grzechotki z wysokim momentem wyzwalania oraz do zastosowań wymagających określonego kąta obrotu.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał, i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający sprawia, że nastawiona wartość momentu obrotowego nie zostanie przekroczona.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy