• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Klucze dynamometryczne „Slipper“ bez skali 1,5 Nm

Nr art.: 657765 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 227,06 PLN /szt.
  • 227,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • uchwyty bitów: D 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 1,5 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
uchwyty bitów D 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 124 mm
zakres momentu obrotowego 0,15 Nm - 1,5 Nm
masa 130 g
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657765 1,5
EAN / GTIN 4045197608895

Opis

Wykonanie:

Szczególny, prześlizgujący mechanizm wyzwalania skutecznie zabezpiecza przed niezamierzonym przeciągnięciem.
Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Magazynek bitów z magnesem do bitów 1/4 cala.
Poręczny i lekki uchwyt aluminiowy, przydatny zwłaszcza przy dokręcaniu małym momentem obrotowym.

Zaleta:

Dokładny mechanizm uruchomienia umożliwia prace w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał, i natychmiast gotowy jest do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający zapewnia, że nastawiona wartość momentu obrotowego zostanie z pewnością osiągnięta, ale nie przekroczona.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±4 % od ustawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka