Grzechotki 1-1/2 cal

Nr art.: 657630 1-1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
szerokość b 35 mm
wysokość h 22,5 mm
obciążenie ciągłe 135 Nm
wymiar S 17,5 mm
liczba zębów 52
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa
grzechotka przełączalna tak
grzechotka z wypychaczem nie
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657630 1-1/2
EAN / GTIN 4062406278342

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.