Grzechotki wtykowe przełączalne,, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/4cal

Nr art.: 657582 1-1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
550 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
szerokość b 25 mm
wysokość h 11,5 mm
obciążenie ciągłe 30 Nm
wymiar S 21 mm
liczba zębów 48
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
grzechotka przełączalna tak
grzechotka z wypychaczem tak
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657582 1-1/4
EAN / GTIN 4062406277277
Numer producenta 657582 1-1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Grzechotka wtykowa przełączalna, z wypychaczem, o bardzo zwartej konstrukcji.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.