Narzędzie nasadzane, klucz płaski, rozwartość klucza: 12mm

Nr art.: 657323 12
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Wymiar S 25 mm
Średnica zewnętrzna D 6 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm
Napęd Gniazdo czopowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657323 12
EAN / GTIN 4580135821757
Numer producenta SH6DX12

Opis

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Klucze dynamometryczny: Nr 657320, wielk. 2 i 5