{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MANOSKOP® 755 | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną | 189,5 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego | 172 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym | 17,5 mm | |
| Funkcja łamania | nie | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Nastawiony moment obrotowy | 40 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Rozmiar, Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | 3/8 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Zakres momentu obrotowego min. | 4 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 40 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Długość całkowita | 234,5 mm | |
| Masa całkowita | 677 g |
| Numer artykułu | 657300 40 | |
| EAN / GTIN | 2050001017222 |