Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Klucze dynamometryczne z końcówką - czop 4-kątny, maksymalny moment obrotowy: 20LNm

Nr art.: 657200 20L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: końcówka wymienna
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 20 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
narzędzie wymienne końcówka wymienna
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 196 mm
zakres momentu obrotowego 4 Nm - 20 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 0,5 Nm
masa 320 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657200 20L
EAN / GTIN 2050001017154

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
z wymienną końcówką kwadratową.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartościklucz wyzwala się, dając sygnał(słyszalny i odczuwalny), i jest znowugotowy do dalszej pracy.
Nastawianie: Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana przyciskiem blokującym w uchwycie.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.