{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 130 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 650 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| masa całkowita | 3 480 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25 mm | |
| Seria | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 880 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 855 mm | |
| Funkcja łamania | nie | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 130 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 100 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 650 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 480 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 20 Nm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 657105 650 | |
| EAN / GTIN | 2050002047242 | |
| Numer producenta | 657105 650 |