“Stillson“ pipe wrench size 24“ jaw w.77mm l.600mm head black lacquered, polished

Nr art.: 65590600
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 600 mm
Masa całkowita 2 745 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65590600
EAN / GTIN 4018754092925
Numer producenta 65590600
Numer L L60010 2832
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Head black lacquered, polished
  • US standard GGG-W-651 Type I, Class A

Cecha szcz.:

  • Max. jaw opening (mm): 77 mm
  • Head: black lacquered, polished
  • Handle: painted red
  • Size: 24″
  • Length mm (L): 600 mm
  • Weight: 2745g