Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym ze stałym 4-kątem, maksymalny moment obrotowy: 1,5Nm

Nr art.: 655500 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 445,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 1,5 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 205 mm
szerokość główki b 37 mm
Wysokość główki h 59 mm
zakres momentu obrotowego 0,2 Nm - 1,5 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 0,02 Nm
masa 330 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia optyczne
Kształt przyłącza stała
Technika pomiarowa mechaniczny
funkcja łamania nie
funkcja Slipper nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany nie
wskazówka bierna tak
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wskazówka holowana
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 170 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655500 1,5
EAN / GTIN 4562135127084
Numer producenta DB1.5N4-S

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny, o smukłej budowie, z czytelnym wskaźnikiem zegarowym z podziałką. Korpus w całości ze stali chromowej, ze stabilnym, kwadratowym czopem do końcówek kluczy nasadowych.
Jednostka miary: Nm.

Funkcja:

Odczyt wartości momentu dokręcania na wskaźniku zegarowym, przy czym wartość końcowa może być zatrzymana do późniejszego
odczytania za pomocą wskazówki biernej.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.