Szczypce do instalacji wodnych, szczęki szer. 24 mm, dł. 177 mm, głowica lakierowana na czarno, szczęki polerowane

Nr art.: 65516175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 177 mm
Właściwości Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Norma DIN ISO 8976
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Masa całkowita 173 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65516175
EAN / GTIN 4018754206353
Numer producenta 65516175
Numer L L60010 4376
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Solidne szczypce do instalacji wodnych do chwytania, przytrzymywania, ściskania i gięcia elementów (cienkich blach, nakrętek, śrub itp.).
  • Wielokrotna, płynna regulacja szybka na obrabianym elemencie za pomocą przycisku.
  • Przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem zwiększają stabilność podczas użytkowania.
  • Indukcyjnie hartowane zęby szczypiec do instalacji wodnych zapewniają im wyjątkowo wysoką odporność na zużycie.
  • Aby zapewnić lepszą ergonomię i bezpieczeństwo, szczypce są wyposażone w antypoślizgową powłokę z tworzywa sztucznego oraz wbudowaną osłonę zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem.
Właściwości:
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przełożone przeguby ślizgowe z wycięciem
  • łatwa regulacja dzięki otworom ustalającym
  • zęby szczękowe hartowane indukcyjnie, zapewniające wyjątkową stabilność kształtu i trwałość
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • Stal chromowo-stopowa, kuta i hartowana w oleju
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego
  • DIN ISO 8976 (nr 207 C)

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 24 mm
  • Regulacja szerokości otwarcia: 6x
  • uchwyty: lakierowany na czarno, rama polerowana, powłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni
  • Głowica: lakierowany na czarno, polerowane szczęki
  • Długość w mm (L): 177 mm
  • Masa: 173 g