Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Elektroniczne przyrządy kontrolne do kluczy dynamometrycznych „TruCheck™ Plus“, maksymalny moment obrotowy: 3Nm

Nr art.: 654475 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • złącze: Interfejs RS232C
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 3 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
złącze Interfejs RS232C
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 0,1 Nm - 3 Nm
szerokość wskaźnika 175 mm
wysokość wskaźnika 64 mm
głębokość wskaźnika 72 mm
masa 2,6 kg
adapter czworokątny 1/4 cal
uchwyt 6-kątny 1/4 cal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654475 3
Numer producenta 43250

Opis

Wykonanie:

  • 3 tryby pracy: wskazanie nadążne (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak), wskazania wartości szczytowej (Final-Peak),
  • proste podanie docelowego momentu obrotowego i tolerancji,
  • jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Duży, czytelny wyświetlacz LED. Możliwość przesyłu danych przewodem łączącym RS232C.

Zaleta:

Szybko i łatwo zauważalne wskazania stanu, złożone z 3 diod świecących.

W dostawie:

Przewód RS232C (do komputera lub drukarki) i zasilacz, w wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.