{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 5 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 50 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 0,1 % | |
| Dokładność pomiaru kąta obrotu | 0,5 stopni | |
| Złącze | Ethernet; USB | |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1 stopni | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Seria | ng-TTR | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 3/8 cal; 3/8 cal | |
| Jednostka miary dokładności kąta obrotu | Stopnie | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne; Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Technika pomiarowa | elektroniczne | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy; kąt obrotu | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 0,1 % |
| Numer artykułu | 654388 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001941848 | |
| Numer producenta | NG-TTR5000-QU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |