• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Inteligentny, stacjonarny przetwornik pomiarowy, maksymalny moment obrotowy: 2Nm

Nr art.: 654385 2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wskazanie cyfrowy
Min. zakres momentu obrotowego 0,2 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 0,2 %
Dokładność pomiaru kąta obrotu 0,5 stopni
Złącze Ethernet; USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Oznaczenie producenta Intelligente stationäre Messwertgeber
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka miary dokładności kąta obrotu Stopnie
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa elektroniczne
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy; kąt obrotu
Dokładność momentu obrotowego w lewo 0,2 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654385 2
EAN / GTIN 2050001941688
Numer producenta NG-TTS200-XI
Producent/osoba odpowiedzialna HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Opis

Wykonanie:

Statyczne czujniki do bezpośredniego przyłączenia do notebooka, PC lub tabletu.
Ekstremalnie wysoka rozdzielczość pomiarowa momentu obrotowego (1/10000 nominalnego zakresu pomiarowego).
Najmniejsze obszary pomiarowe od 5 cNm.
Do rozm. 20 z 6-kąt.1/4 cala, od rozm. 50 z 4-kąt.
Z interfejsem USB, Ethernet i ng-Link
Dokładność pomiaru ±0,2 %.

Zaleta:

  • ultrakompaktowa budowa
  • inteligentny pomiar cyfrowy - bez konwencjonalnego urządzenia pomiarowego
  • wysoka elastyczność dzięki różnym interfejsom: USB, Ethernet do komunikacji danych pomiarowych oraz ng-Link do przyłączenia urządzeń peryferyjnych z programu n-generic.
  • obszar pomiarowy do 2 Nm ze zintegrowaną mechaniczną ochroną przed przeciążeniem

Zastosowanie:

  • Do dokładnych pomiarów i śrubowania ze 100% kontrolą w produkcji.
  • Do sprawdzenia i analizy połączeń śrubowanych.
  • Do kalibracji i sprawdzenia ręcznie prowadzonych i stacjonarnych urządzeń śrubujących wszelkiego typu.

Wskazówka:

Dostawa bez przewodu do transmisji danych; przewód USB można zamówić pod nr 654378.
Na zamówienie kalibracja DAkkS.