• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużka IMPACT, 1 1/2 cala 175 mm

Nr art.: 653960 175
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1.1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1.1/2 cal
długość całkowita 175 mm
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 653960 175
EAN / GTIN 4991644475223
Numer producenta 17760-175

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne