• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Przedłużka IMPACT, 3/4 cala, długość całkowita: 330mm

Nr art.: 652400 330

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, czworokąt 3/4 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Długość całkowita L 330 mm
Napęd czworokąt
Człon Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 652400 330
EAN / GTIN 4045197215857
Numer producenta 652400 330
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.
Czop 4-kątny F 20 wg DIN 3121 z przelotowym otworem na kołek.
Gniazdo 4-kątne G 20 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.