Nasadka do śrub Torx®, IMPACT 1/2 cala E20

Nr art.: 651500 E20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® E20
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 24,5 mm
długość 38 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 651500 E20
EAN / GTIN 4045197215567

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka