Wciągacze do kołków ustalających, 1/2 cala, do gwintu: M12

Nr art.: 651390 M12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna D 25 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN) M12
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Długość całkowita L 55 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651390 M12
EAN / GTIN 4045197215475
Numer producenta 651390 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.