• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, długa wersja calowa 13/16 cal

Nr art.: 651202 13/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 13/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 30 mm
długość 78 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 651202 13/16
EAN / GTIN 4062406313609

Opis

Wykonanie:

Mocny kształt, przewidziany do zastosowania w wkrętarkach udarowych elektrycznych albo pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania.
Ze względu na bezpieczeństwo mocować używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. 

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.
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
    rozwartość klucza (cal) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka