Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 651010 10
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
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 17 mm
długość 38 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651010 10
EAN / GTIN 4991644353033
Numer producenta 14410M 10MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zaleta:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona.