Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, rozwartość klucza: 21mm

Nr art.: 651000 21
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
948 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L
38 mm
Materiał
stal chromowo-molibdenowa
Norma
DIN 3121
Do zastosowania maszynowego
tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
21 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
30 mm
Powierzchnia
wersja czerniona
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651000 21
EAN / GTIN 4045197214935
Numer producenta 651000 21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.