Łyżki montażowe i do opon ∙ Długość: 500 mm

Nr art.: 650K-20
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
Numer artykułu 650K-20
EAN / GTIN 4000896028696
Numer producenta 650K-20
Numer L L60140 1740
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Installing and removing tyres on steel and esp. on aluminium rims
  • Screwed, replaceable plastic coating
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 500 mm
  • Net weight: 0.71 kg