Nasadka IMPACT do śrub Torx®, 3/8 cala, profil Torx®: E12

Nr art.: 650500 E12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar profilu 11,7 mm
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® zewn. TE12
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. 15 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3121
Długość całkowita L 32 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub TORX® zewn.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 650500 E12
EAN / GTIN 4045197214799
Numer producenta 650500 E12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.
Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.