Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1 cal, sześciokąt: 27mm

Nr art.: 647300 27
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 90 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 27
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 49 mm
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 7422
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 647300 27
EAN / GTIN 4018754010226
Numer producenta 06050027
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.