Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 36mm

Nr art.: 647000 36
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 67 mm
Norma DIN 3124
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 36 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 49,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 647000 36
EAN / GTIN 4018754009909
Numer producenta 06010036
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.