{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Kolor | niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Materiał uchwytu | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość użytkowa | 1 000 mm | |
| Głębokość użytkowa | 2 000 mm | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 400 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 80 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Rodzaj produktu | Wózek ręczny | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy | |
| Maks. nośność | 1 250 | |
| Szerokość łącznie | 1 025 mm | |
| Głębokość całkowita | 2 360 mm | |
| Wysokość całkowita | 1 190 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 6456VZ | |
| EAN / GTIN | 4017976214139 | |
| Numer producenta | 6456VZ | |
| Numer L | L90070 175 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |