Hand truck

Nr art.: 6455VZ
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu powłoka z tworzywa sztucznego
Szerokość użytkowa 900 mm
Głębokość użytkowa 1 600 mm
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 80 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy
Maks. nośność 1 000
Szerokość łącznie 925 mm
Głębokość całkowita 1 960 mm
Wysokość całkowita 1 190 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6455VZ
EAN / GTIN 4017976214115
Numer producenta 6455VZ
Numer L L90070 296
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Modular system: Made of welded sectional steel, powder coated blue RAL 5007, 4 corner sleeves. Steering with ball bearing, scissor-type drawbar with safety handle with soft grip cover and automatic damped return to rest position. Loading area covered with non-slip textured coated board made of waterproof plywood. With side panels 250/325 mm high, 3 sides can be folded down, front panel fixed; Loading area: length - 60 mm, width - 60 mm. Wheels with solid rubber tyres, hubs with roller bearings. Automatic parking brake acting on the front wheels.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1000
  • Usable surface length (mm): 1600
  • Usable surface width (mm): 900
  • Loading surface height (mm): 490
  • Overall length (mm): 1960
  • Total width (mm): 925
  • Total height (mm): 1190
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 400 x 80