Klucz płaski nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, masywny ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 8 mm

Nr art.: 6450C-8
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
Wymiar 17,5 mm
Rozmiar napędu, czworokąt 9×12
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Narzędzie nasadzane
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 37 mm
Zestaw nie
Napęd czworokąt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6450C-8
EAN / GTIN 4000896028436
Numer producenta 6450C-8
Numer L L60140 4172
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 9 x 12 mm
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 8 mm
  • Dimensions / length: 37 mm
  • Net weight: 0.04 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 17.5 mm
  • Head Thickness a: 5.5 mm
  • Head thickness (a1): 14.5 mm
  • Head Width b: 21.5 mm