Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, długa z pełną izolacją VDE, rozwartość klucza: 18mm

Nr art.: 643841 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 30 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Długość całkowita L 96 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643841 18
EAN / GTIN 4007555352185
Numer producenta 352185
Producent/osoba odpowiedzialna Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie w pełni izolowane narzędzia (nr 643810 - 643841).