Przetyczka, 1/2 cala całkowicie izolowane, typ: 1/2

Nr art.: 643803 1/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość całkowita 200 mm
powierzchnia izolacja z tworzywa sztucznego
z wypychaczem nie
z QuickRelease nie
przesuwna głowica ślizgowa nie
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643803 1/2
EAN / GTIN 4067263120933
Numer producenta 643803 1/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 643801643809).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Narzędzia i komponenty do pracy na elementach przewodzących prąd o napięciu do 1000 V. Wyłącznie do użytku z komponentami systemu VDE HOLEX.

Niewłaściwe użytkowanie
Nie dokonywać modyfikacji narzędzi ani komponentów. Nie łączyć z nieodpowiednimi komponentami innych producentów. Nie stosować na elementach przewodzących prąd o napięciu wyższym niż 1000 V.