Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z kulką przytrzymującą, sześciokąt: 5mm

Nr art.: 643360 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
347 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 140 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 21,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 7422
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643360 5
EAN / GTIN 4062406062873
Numer producenta 643360 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Zaleta:

Nasadka wkrętakowa 6-kątna z końcówką sferyczną mocno podtrzymuje śruby.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.