Magazine handle screwdriver

Nr art.: 6432700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6432700
EAN / GTIN 4010886643273
Numer producenta 6432700
Numer L L60160 2294
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With 1/4″ recessed hexagon drive
  • Magnetic magazine handle with room for 7 bits
  • Cap with click-locking

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 115 mm
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 220 mm
  • variable length [mm]: {50}
  • VDE certified: no