Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 14mm

Nr art.: 643230 14

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643230 14
Numer producenta 643230 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o dużej twardości, bez powłoki.