Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala wersja calowa, sześciokąt: 1/2cal

Nr art.: 643222 1/2
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
407 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 60 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 20 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1/2 cal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643222 1/2
EAN / GTIN 4062406312091
Numer producenta 643222 1/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.