{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z rowkami klinowymi | M14 | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z rowkami klinowymi | 23,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym; gładkie | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Długość całkowita | 60 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z rowkami klinowymi | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 643100 M14 | |
| EAN / GTIN | 4018754006625 | |
| Numer producenta | 03090014 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |