Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 3/8cal

Nr art.: 642400 3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda wykonania kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 3/8 cal
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 4-kątem podwójnym 14,3 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3120; DIN 3124
Długość całkowita 38 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642400 3/8
EAN / GTIN 4018754007837
Numer producenta 03410024
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil AS-drive.

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.