Adapter nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 14 × 18 mm, masywny ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, drążony ∙ Długość: 45 mm

Nr art.: 6423D
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
Numer artykułu 6423D
EAN / GTIN 4000896057559
Numer producenta 6423D
Numer L L60140 43
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Reducer for square insert 14 x 18 → 9 x 12
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 14 x 18 mm
  • Output: Insert square 9 x 12 mm
  • Dimensions / length: 45 mm
  • Net weight: 0.08 kg
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 20 mm
  • Head Thickness a: 17 mm
  • Head Width b: 22 mm