Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 642230 17

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L
38 mm
Norma
DIN 3124
Metoda produkcji
kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
17 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
24 mm
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
nie
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642230 17
Numer producenta 642230 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. DIN 3120.
Małe tolerancje rozwartości kluczy, zapobiegają niszczeniu łbów śrub i nakrętek.Cienkościenne - do prac w bardzo ciasnych miejscach. 6-kątny profil AS-drive, chroniący łby śrub i nakrętki.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Wysokowydajna stal HPQ®, chromowana (niełuszcząco).