Nasadka 6-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 3/4cal

Nr art.: 642222 3/4
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
389 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 38 mm
Metoda wykonania kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 3/4 cal
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 26,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642222 3/4
EAN / GTIN 4062406311575
Numer producenta 642222 3/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

Forged from high quality steel, internally bevelled for easy fitting to bolt heads. Square socket drives with close tolerances for secure fit on the drive attachment.

Material:

Chrome vanadium steel, chrome-plated.