Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 3/8cal

Nr art.: 642132 3/8
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
570 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 15,4 mm
długość 38 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642132 3/8
EAN / GTIN 4062406310271
Numer producenta 642132 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu HT-drive zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.