Nasadka 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 32mm

Nr art.: 642129 32
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
976 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 44 mm
Norma DIN 3120; DIN 3124
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 32 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 42 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642129 32
EAN / GTIN 4062406061692
Numer producenta 642129 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Wąskie tolerancje rozwartości kluczy nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki, do prac również w trudno dostępnych miejscach. Nasadki 12-kątne (podwójne 6-kątne) o profilu HT-drive zapewniającym ochronę łbów śrub i nakrętek.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 12-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).